Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EGB2 -releen teho DPDT 24VDC kelavolttia | AA9NXW

DAYTON 1EGB2 relevirta DPDT 24 VDC kela volttia

Varastossa
Tuote: AA9NXW Malli: 1EGB2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa virrarele
Kelan luokitus10.0 VA, 3.0 W
Kelan VA-luokitus10
Käämin voltit24 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)40A @ 277 VAC, 40 A @ 28 VDC
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
Mitat2.50 "H, 2.50" W, 2.50 "D
SähköliitäntäRuuvi
HP @ 120V1.5
HP @ 240V1.5
Hz50/60
Asennuspinta
Napojen lukumäärä2
Nastat8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536410050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)NastatYhteydenottolomakeYhteystiedotMitatHP @ 120VHinta
DAYTON 3X744 -rele SPDT 5 nastaa 24VAC | AD2ZLM 3X744124 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC5SPDTHopea kadmiumoksidi2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.5€98.16
DAYTON 3X748 -rele DPDT 8 nastaa 12VDC | AD2ZLN 3X748212 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTHopea kadmiumoksidi2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€50.15
DAYTON 3X749 -rele DPDT 8 nastaa 24VDC | AD2ZLP 3X749224 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTHopea kadmiumoksidi2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X846 -rele DPDT 8 nastaa 24VAC | AE7DLR 5X846224 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTHopea kadmiumoksidi2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X847 -rele DPDT 8 nastaa 120VAC | AE7DLT 5X8472120 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTHopea kadmiumoksidi2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X848 -rele DPDT 8 nastaa 240VAC | AE7DLU 5X8482240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTHopea kadmiumoksidi2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5€55.73
DAYTON 5X851 Rele SPST-NO-DM 4 nastaa 240VAC | AE7DLV 5X8511240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC4SPST-NO-DMHopea kadmiumoksidi2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D2€56.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EGB2 relevirta DPDT 24 VDC kela volttia
€110.49 / yksikkö