Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DYX2 pyöreän hihnan kiinteän sydämen halkaisija 1/4 tuumaa 50 jalkaa AA9MVQ

DAYTON 1DYX2 pyöreän hihnan kiinteän ytimen halkaisija 1/4 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA9MVQ Malli: 1DYX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä vyö
VäriPoista valinta
YdintyyppiVankka
Halkaisija1 / 4 "
KovuusRanta A 90
Materiaaliuretaani
Min. Hihnapyörä Dia.2"
Kokonaispituus50ft.
Temp. alue-22 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6165
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (sileä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DYX2 pyöreän hihnan kiinteän ytimen halkaisija 1/4 tuumaa 50 jalkaa
€29.75 / yksikkö