Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DYN7 sähkövibraattori 12vdc Force 110 Lb | AA9MUB

DAYTON 1DYN7 Electric Vibrator 12vdc Voima 110 Lb

Varastossa
Tuote: AA9MUB Malli: 1DYN7
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
€656.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParistokäyttöinen tärytin
Ampeeria6.60
Säiliön painokapasiteetti1100 lb
dBA76
VelvollisuusJatkuva
LiiteIP 65
Päätykellomateriaalialumiini
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus110 lb
KoteloAlumiini
HP0.11
Maks. Lämpötila104-astetta F
AsennuslevyEi
Kokonaiskorkeus5.375 "
Kokonaispituus8.25 "
kokonaisleveys5.187 "
VirtalähdeSähkö - 12 VDC -akku
Nopeus3600 vpm
Täryttimen tyyppiAkkukäyttöinen
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6215
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysNopeusHinta
DAYTON 1DYN8 sähkövibraattorin tasavirtavaihevoima 437 paunaa AA9MUC 1DYN813.300.225.5 "8.625 "6.5 "3000 vpm€758.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DYN7 Electric Vibrator 12vdc Voima 110 Lb
€656.62 / yksikkö