Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 11407 Kannen tiiviste, Volara Valkoinen | AA4ZUM 13M364

JUSTRITE 11407 Kannen tiiviste, Volara Valkoinen

Varastossa
Tuote: AA4ZUM Malli: 11407Ristiviite: 13M364

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen tiiviste
VäriValkoinen
Materiaalipolyeteeni
Fyysinen tilavaahto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Polyeteenivaahtomuovista valmistettu kannen tiiviste turvahävityssäiliöille ja HPLC-tölkeille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliSyvyysHinta
JUSTRITE 11002 kannen tiiviste, tyyppi 1 teräspurkki | CH6FWW 11002Kuminen korkki-€12.37
JUSTRITE 11022 kannen tiiviste tyypin 1 teräspurkkiin | CH6FWZ 25AZ27 11022Kuminen korkki-€439.36
JUSTRITE 11408 Kannen tiiviste tyypin 1 turvapurkille, polyeteeni | CH6FYJ 11408-4"€4.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 11407 Kannen tiiviste, Volara Valkoinen
€16.47 / yksikkö