DAYTON 1DLL2 Vaihtorumpupumppuputki Polypropeeni | AA9JWB

DAYTON 1DLL2 Vaihtorumpupumppuputki polypropeenia

Varastossa
Tuote: AA9JWB Malli: 1DLL2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€723.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorumpupumpun putki
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Sovittimen tyyppi2 "Bung
Käytettäväksi päällä1DLK6 - 1DLK9
TiivistemateriaaliVitoton
GPM32
Korkeus39 "
Sisääntulon koko1.625 "
Maks. GPM öljylle7
Maks. GPM vedelle35
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Max. Paine16 psi
Maks. Lämpötila130-astetta F
Max. Viskositeetti1500 CPS
Suurin pää36 ft.
MitattuEi
Poistoaukon koko1"
Kokonaispituus43 "
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus39 "
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)113.67
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DLL2 Vaihtorumpupumppuputki polypropeenia
€723.79 / yksikkö