Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DKG3 ketju 4 koko 50 jalkaa 195 paunaa | AA9JMJ

DAYTON 1DKG3-ketju 4, koko 50 jalkaa 195 Lb.

Varastossa
Tuote: AA9JMJ Malli: 1DKG3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelaketju
SovellustilatEi nostamiseen
KetjutyyppiHitsatut
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus50ft.
Linkin tyyppitwist
Linkit jalkaa kohti11
MateriaaliQ235 teräs
Kaupan koko4
Työkuorman raja195 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7315825000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLinkin tyyppiKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DKD3 -ketju 1/0 Koko 10 jalkaa 440 paunaa | AA9JLE 1 DKD3Luonnollinen10ft.Suoraan1/0440 paunaa.€14.33
DAYTON 1DKD5 -ketju 2/0 Koko 10 jalkaa 520 paunaa | AA9JLG 1 DKD5Luonnollinen10ft.Suoraan2/0520 lb€3.99
DAYTON 1DKD6 -ketju 2/0 Koko 50 jalkaa 520 paunaa | AA9JLH 1 DKD6Luonnollinen50ft.Suoraan2/0520 lb€69.05
DAYTON 1DKE2 ketju 4 koko 25 jalkaa 205 paunaa | AA9JLN 1DKE2Sinkitty25ft.Suoraan4205 lb€31.16
DAYTON 1DKE3 -ketju 4 Koko 100 jalkaa 205 paunaa | AA9JLP 1DKE3Sinkitty100ft.Suoraan4205 lb€149.55
DAYTON 1DKE4 -ketju 2 Koko 10 jalkaa 310 paunaa | AA9JLQ 1DKE4Sinkitty10ft.Suoraan2310 lb€13.61
DAYTON 1DKE5 -ketju 2 Koko 50 jalkaa 310 paunaa | AA9JLR 1DKE5Sinkitty50ft.Suoraan2310 lb€130.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DKG3-ketju 4, koko 50 jalkaa 195 Lb.
€65.84 / yksikkö