Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABLOFIL FASU150PG -kaapelitelineen tukikannattimen pituus 8.2 tuumaa | AA8YLJ 1ATR1

CABLOFIL FASU150PG kaapelihyllyn tukikannattimen pituus 8.2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YLJ Malli: FASU150PGRistiviite: 1ATR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelitelineen tukikiinnike
Suorittaa loppuunSähkösinkki
Korkeus4.9 "
Pituus8.2 "
MateriaaliTeräs
Leveys1.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
CABLOFIL FASU300PG -kaapelialustan kannattimen pituus 14.1 tuumaa | AA8YLK 1ATR3 FASU300PGEsisinkitty5.5 "14.1 "€27.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLOFIL FASU150PG kaapelihyllyn tukikannattimen pituus 8.2 tuumaa
€17.81 / yksikkö