Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DHF8 Hammashihna Xl 80 Hampaiden pituus 16.0 tuumaa | AA9HZQ

DAYTON 1DHF8 Hammashihna Xl 80 Hampaat Pituus 16.0 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9HZQ Malli: 1DHF8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiXL
Toimialanumero160XL025
MateriaaliNeopreeni
Hampaiden lukumäärä80
Piki1 / 5 "
Pitch pituus16 "
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4010393000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
DAYTON 1DHE7 Hammashihna Xl 30 Hampaiden pituus 6.0 tuumaa | AA9HZE 1DHE760XL025306"€4.87
DAYTON 1DHE8 Hammashihna Xl 35 Hampaiden pituus 7.0 tuumaa | AA9HZF 1DHE870XL025357"€4.86
DAYTON 1DHE9 Hammashihna Xl 40 Hampaiden pituus 8.0 tuumaa | AA9HZG 1DHE980XL025408"€5.12
DAYTON 1DHF1 Hammashihna Xl 45 Hampaiden pituus 9.0 tuumaa | AA9HZH 1DHF190XL025459"€5.32
DAYTON 1DHF2 Hammashihna Xl 50 Hampaiden pituus 10.0 tuumaa | AA9HZJ 1DHF2100XL0255010 "€5.49
DAYTON 1DHF3 Hammashihna Xl 55 Hampaiden pituus 11.0 tuumaa | AA9HZK 1DHF3110XL0255511 "€5.59
DAYTON 1DHF4 Hammashihna Xl 60 Hampaiden pituus 12.0 tuumaa | AA9HZL 1DHF4120XL0256012 "€5.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DHF8 Hammashihna Xl 80 Hampaat Pituus 16.0 tuumaa
€6.41 / yksikkö