DAYTON 1AHB7 kaappipuhallin 24 tuumaa 208-230 / 460 V | AA8VJG

DAYTON 1AHB7 Kaapin pakotuuletin 24 tuumaa 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AA8VJG Malli: 1AHB7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,999.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin poistoilmapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5796
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4950
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4165
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3020
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM877
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.8-2.7/1.4
Korkeus28.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP0.86
Maks. Syvyys34-1 / 8 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP3/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä5
Vaihe3
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliValmistettu teräs
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.16.0
TyyppiKoottu hihnakäyttö
Jännite208-230/460
Leveys28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.775
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPKorkeusMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. BHPMaks. SyvyysMaks. TulolämpötilaHinta
DAYTON 1AHB6 Kaapin poistoilmapuhallin 24 tuumaa 115/208-230 V | AA8VJF 1AHB68.0 / 4.0-4.0Suljettu tyynylohko505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 astetta F.€2,662.50
DAYTON 1AHB8 kaappipuhallin 30 tuumaa 115 / 208-230 V | AA8VJH 1AHB811.0 / 5.5-5.4Uudelleenkäytettävä valutyyny854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 astetta F.€3,216.95
DAYTON 1AHB9 kaappipuhallin 30 tuumaa 208-230 / 460 V | AA8VJJ 1AHB93.5-3.6/1.8Uudelleenkäytettävä valutyyny940834.25 "104 F1.1834-1 / 8 "104 astetta F.€3,469.24
DAYTON 1AHD1 kaappipuhallin 36 tuumaa 115 / 208-230 V | AA8VJW 1AHD113.0 / 7.0-7.0Uudelleenkäytettävä valutyyny12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 astetta F.€3,342.24
DAYTON 1AHD2 kaappipuhallin 36 tuumaa 208-230 / 460 V | AA8VJX 1AHD24.6-4.2/2.1Uudelleenkäytettävä valutyyny14,14840.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 astetta F.€3,708.78
DAYTON 1AHD3 kaappipuhallin 42 tuumaa 115 / 208-230 V | AA8VJY 1AHD313.0 / 7.0-7.0Uudelleenkäytettävä valutyyny14,34646.25 "104 F1.1534-5 / 8 "104 astetta F.€4,531.12
DAYTON 1AHD4 Kaapin tuuletin 42 tuumaa 208-230/460 V | AA8VJZ 1AHD44.6-4.2/2.1Uudelleenkäytettävä valutyyny16,38646.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 astetta F.€4,849.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AHB7 Kaapin pakotuuletin 24 tuumaa 208-230/460 V
€2,999.22 / yksikkö