Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1A403 laippalaakeri 1 tuuman reikä | AA8TQN

DAYTON 1A403 Laippakiinnityslaakeri, 1 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AA8TQN Malli: 1A403

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiinnityslaakeri
Laakerimateriaali52100 Steel
LaakerityyppiLaippa
Pultin aukon koko7 / 16 "
Pultin koko7 / 16 "
Pora Dia.1"
Mitat B5"
Mitat C4"
Mitat D3"
Mitat E4
Mitat F1.75 "
Mitat H3/32
Ulottuvuus J7/16
Mitat L1-3/4
Dynaaminen kuormitettavuus3,153 lb
Suorittaa loppuunRuostesuojattu
KoteloPuristettu teräs
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus4"
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys3"
Staattinen kantavuus1,768 lb
Temp. alue-30 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8482101040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ELaakerimateriaaliPultin aukon kokoMitat FMitat HUlottuvuus JDynaaminen kuormitettavuusSuorittaa loppuunHinta
DAYTON 1A396 Laippakiinnityslaakeri 1/2 tuuman reikä | AA8TQF 1A3962.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 neliömetriä2,152 lbRuostesuojattu päällystetty€58.91
DAYTON 1A397 laippalaakeri 5/8 tuuman reikä | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 neliömetriä2,152 lbRuostesuojattu päällystetty€54.78
DAYTON 1A398 laippalaakeri 3/4 tuuman reikä | AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 neliömetriä2,877 lbRuostesuojattu päällystetty€58.91
DAYTON 1A399 laippalaakeri 1 tuuman reikä | AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 neliömetriä3,153 lbRuostesuojattu päällystetty€40.40
DAYTON 1A400 laippalaakeri 1/2 tuuman reikä | AA8TQK 1A400452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbRuostesuojattu€47.12
DAYTON 1A401 laippalaakeri 5/8 tuuman reikä | AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbRuostesuojattu€47.12
DAYTON 1A402 laippalaakeri 3/4 tuuman reikä | AA8TQM 1A402452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbRuostesuojattu€55.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1A403 Laippakiinnityslaakeri, 1 tuuman reikä
€57.13 / yksikkö