Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1A398 laippalaakeri 3/4 tuuman reikä | AA8TQH

DAYTON 1A398 Laippakiinnityslaakeri, 3/4 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AA8TQH Malli: 1A398

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiinnityslaakeri
Laakerimateriaali52100 Steel
LaakerityyppiLaippa
Pultin aukon koko11 / 32 "
Pultin koko5 / 16 "
Pora Dia.3 / 4 "
Mitat B3.625 "
Mitat C2-13 / 16 "
Mitat D2.25 "
Mitat E2-13/16
Mitat F1.125 "
Mitat H1/2
Ulottuvuus J11/32 neliömetriä
Mitat L1-1/8
Dynaaminen kuormitettavuus2,877 lb
Suorittaa loppuunRuostesuojattu päällystetty
KoteloSinkkivalu
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus2-13 / 16 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus1.125 "
Kokonaispituus3.625 "
kokonaisleveys2.25 "
Staattinen kantavuus1,479 lb
Temp. alue-30 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8483208040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ELaakerimateriaaliPultin aukon kokoMitat FMitat HUlottuvuus JDynaaminen kuormitettavuusSuorittaa loppuunHinta
DAYTON 1A396 Laippakiinnityslaakeri 1/2 tuuman reikä | AA8TQF 1A3962.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 neliömetriä2,152 lbRuostesuojattu päällystetty€58.91
DAYTON 1A397 laippalaakeri 5/8 tuuman reikä | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 neliömetriä2,152 lbRuostesuojattu päällystetty€54.78
DAYTON 1A399 laippalaakeri 1 tuuman reikä | AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 neliömetriä3,153 lbRuostesuojattu päällystetty€40.40
DAYTON 1A400 laippalaakeri 1/2 tuuman reikä | AA8TQK 1A400452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbRuostesuojattu€47.12
DAYTON 1A401 laippalaakeri 5/8 tuuman reikä | AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbRuostesuojattu€47.12
DAYTON 1A402 laippalaakeri 3/4 tuuman reikä | AA8TQM 1A402452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lbRuostesuojattu€55.56
DAYTON 1A403 laippalaakeri 1 tuuman reikä | AA8TQN 1A403452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/163,153 lbRuostesuojattu€57.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1A398 Laippakiinnityslaakeri, 3/4 tuuman reikä
€58.91 / yksikkö