DAYTON 13X470 Standard-kuorma-auto 3000 Lb. 72 tuuman pituus | AA6GUE

DAYTON 13X470 vakiolavatrukki 3000 Lb. Pituus 72 tuumaa

Tuote: AA6GUE Malli: 13X470
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,135.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Kannen korkeus11.5 "
Kannen pituus72 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiAlumiini
Kannen leveys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliAlumiini
Mitata11
Kahvan tyyppiTyönnä vedä
Kantavuus3000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)186.69
Laivan leveys (cm)95.25
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen tyyppiPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKannen leveysLaajennettu pituusSuorittaa loppuunKehysmateriaaliMitataHinta
DAYTON 13X463 Standard -kuorma -auto 2000 Lb. 36 tuuman pituus | AA6GTX 13X463Alumiini6"Valettu kumi24 "--Alumiini11€917.07
DAYTON 13X464 -standardikuorma-auto 2000 lb 48 tuuman pituus | AA6GTY 13X464Alumiini6"Valettu kumi24 "--Alumiini11€881.66
DAYTON 13X465 Standard-kuorma-auto 2000 Lb. 48 tuuman pituus | AA6GTZ 13X465Alumiini6"Valettu kumi30 "--Alumiini11€949.71
DAYTON 13X466 Standard Lava kuorma-auto 2000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUA 13X466Alumiini6"Valettu kumi30 "--Alumiini11€1,127.61
DAYTON 13X467 Standard-kuorma-auto 2000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUB 13X467Alumiini6"Valettu kumi36 "--Alumiini11€1,232.00
DAYTON 13X468 tavallinen kuorma-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUC 13X468Alumiini8"fenoliset30 "--Alumiini11€902.58
DAYTON 13X469 Standard-kuorma-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUD 13X469Alumiini8"fenoliset36 "--Alumiini11€1,097.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13X470 vakiolavatrukki 3000 Lb. Pituus 72 tuumaa
€1,135.16 / yksikkö