DAYTON 13W874 Stand Pench Brake 31 In | AA6GAF

DAYTON 13W874 seisomapenkkijarru 31 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6GAF Malli: 13W874

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€440.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeistä
Syvyys17 "
hyödyt4yg32 Penkkijarru ja 4yg41 Slip Roll
Korkeus31 "
Materiaali14 ga. Teräs
Pöydän pinnan korkeus31 sisään.
TyyppiPenkkijarru
Painokapasiteetti600 lb
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pöydän pinnan koko (tuumaa) (60 x 17)
    • Ominaisuudet: Jalustoissa on tukeva 14 Ga. teräsrakenne, jossa on kolot jalustan päällä koneen kiinnittämiseksi. Tuissa on kolot jalustan kiinnittämiseksi lattiaan. Sisältää kätevän hyllyn tarvikkeiden säilyttämiseen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13W874 seisomapenkkijarru 31 tuumaa
€440.92 / yksikkö