DAYTON 13W870 Notcher Metal 4 tonnia | AA6GAB

DAYTON 13W870 Notcher Metal 4 tonnia

Varastossa
Tuote: AA6GAB Malli: 13W870

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,348.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmintakone
TeräAlaosa, voidaan kääntää ja teroittaa pitkäkestoista käyttöä varten, leikkaus, tarkkuusjauhatus, lämpökäsitelty työkaluteräs, joka pystyy leikkaamaan jopa 16 G: n mietoa terästä
Mitata16
Tahti3 / 4 "
TavanValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8462490020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Lovitus (6-1 / 4 "x 6-1 / 4" x 90 D)
    • Mäntä (kolmion muotoinen, ohjaa tarkasti leikkuupään kohdistusta koko ajan)
    • Työpöydän mitat (tuumaa) (18 x 12)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13W870 Notcher Metal 4 tonnia
€1,348.80 / yksikkö