Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 13V792 kiilahihna 3l690 | AA6ETB

DAYTON 13V792 kiilahihna 3l690

Varastossa
Tuote: AA6ETB Malli: 13V792

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFHP-kiilahihna
Vyötyyppi3L
rakentaminenkääritty
Toimialanumero3L690
MateriaaliLuonnollinen / synteettinen kumisekoitus
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus69 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus7 / 32 "
Yläleveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4010355000
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroMateriaaliUlkopituusHinta
DAYTON 13V785 kiilahihna 3l620 | AA6ERU 13V7853L620Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus62 "€17.52
DAYTON 13V786 kiilahihna 3l630 | AA6ERV 13V7863L630Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus63 "€14.00
DAYTON 13V787 kiilahihna 3l640 | AA6ERW 13V7873L640Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus64 "€14.90
DAYTON 13V788 kiilahihna 3l650 | AA6ERX 13V7883L650Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus65 "€15.24
DAYTON 13V789 kiilahihna 3l660 | AA6ERY 13V7893L660Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus66 "€13.68
DAYTON 13V790 kiilahihna 3l670 | AA6ERZ 13V7903L670Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus67 "€13.51
DAYTON 13V791 kiilahihna 3l680 | AA6ETA 13V7913L680Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus68 "€10.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13V792 kiilahihna 3l690
€14.16 / yksikkö