Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 78548 Suora tynnyrilista#769 # 48 | AF2ZPD 6ZRK9

CHICAGO-LATROBE 78548 Straight Stub Drill List#769 #48

Varastossa
Tuote: AF2ZPD Malli: 78548Ristiviite: 6ZRK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilupuomi
Mitan tyyppinumero
Porakohta140 Tutkinnot
Huilun pituus11 / 16 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus1-11 / 16 "
Koko0.076

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)8.5
Laivan leveys (cm)1
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiPorakohtaHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoLangan kokoHinta
CHICAGO-LATROBE 78501 suorakärkiporainluettelo # 769 Johtimen koko 1 | AF2PCW 6WUL9 785010.2280140 astetta1 5 / 16 "2.437 "0.228 "-#1€71.85
CHICAGO-LATROBE 78502 Suora tynnyrilista#769 Johdon koko 2 | AF2PCX 6WUN0 785020.2210140 astetta1 5 / 16 "2.437 "0.221 "-#2€71.85
CHICAGO-LATROBE 78503 Suora tynnyrilista#769 Johdinkoko 3 | AF2PCY 6WUN1 785030.2130140 astetta1.25 "2.375 "0.213 "-#3€63.41
CHICAGO-LATROBE 78504 Suora tynnyrilista#769 Johdinkoko 4 | AF2PCZ 6WUN2 785040.2090140 astetta1.25 "2.375 "0.209 "-#4€63.41
CHICAGO-LATROBE 78505 Suora tynnyrilista#769 Johdinkoko 5 | AF2PDA 6WUN3 785050.2055140 astetta1.25 "2.375 "0.205 "-#5€63.41
CHICAGO-LATROBE 78506 Suora tynnyrilista#769 Johdon koko 6 | AF2PDB 6WUN4 785060.2040140 astetta1.25 "2.375 "0.204 "-#6€63.41
CHICAGO-LATROBE 78507 suorakärkipora-luettelo # 769 Vaijerin koko 7 | AF2PDC 6WUN5 785070.2010140 astetta1.187 "2.25 "0.201 "-#7€57.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78548 Straight Stub Drill List#769 #48
€32.55 / yksikkö