DAYTON 13F061 Kattokiinnike Teräs | AA4VAC

DAYTON 13F061 Kattokiinnike terästä

Varastossa
Tuote: AA4VAC Malli: 13F061

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattokiinnike
Suorittaa loppuunHarmaa polyesteripäällyste
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)82.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
DAYTON 1LXN5 kattokiinnike teräs harmaa | AB2GLN 1LXN5Harmaa€632.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13F061 Kattokiinnike terästä
€95.81 / yksikkö