DAYTON 1LXN5 kattokiinnike teräs harmaa | AB2GLN

DAYTON 1LXN5 kattoasennusteline teräksen harmaa

Varastossa
Tuote: AB2GLN Malli: 1LXN5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€632.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattokiinnike
Suorittaa loppuunHarmaa
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.305
Laivan korkeus (cm)50.55
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
DAYTON 13F061 Kattokiinnike Teräs | AA4VAC 13F061Harmaa polyesteripäällyste€95.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LXN5 kattoasennusteline teräksen harmaa
€632.14 / yksikkö