Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 13E667 On / Off-vaihtovirtakytkinsarja | AA4UPE

DAYTON 13E667 On/Off AC Line -kytkinsarja

Varastossa
Tuote: AA4UPE Malli: 13E667

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäälle / pois AC-verkkokytkinsarja
Kaapelin tyyppiSisäinen johdotus
ToimintoAC-linjan virtakytkin katkaisee kaiken syöttövirran
AsennustyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoeräHinta
DAYTON 13E663 Suunnanvaihtokytkinsarja eteenpäin | AA4UPA 13E663Moottorin suuntakytkin: Eteen, Pysäytä, PeruutusasentoEteenpäin pysäytys peruutuskytkin€47.43
DAYTON 13E664 Peruutuskytkin eteenpäin | AA4UPB 13E664Moottorin suuntakytkin: Eteen, Pysäytä, PeruutusasentoEteenpäin pysäytys peruutuskytkin€48.97
DAYTON 13E665 Nestetiiviit liittimet NEMA-4-ohjaimille | AA4UPC 13E665Nestetiiviit liittimet kaapelin sisääntulon ja ohjauksesta poistumisen tiivistämiseksiNestetiiviit liittimet NEMA-4-säätimille€64.54
DAYTON 13E666 -signaalineristin A / M-kytkimellä | AA4UPD 13E666Signaalin eristäminen kauko-ohjausta varten, pysäytys, peruutusohjaus ja kauko-ohjauksen nopeusSignaalineristin A / M-kytkimellä€160.66
DAYTON 13E668 On / Off-vaihtovirtakytkin | AA4UPF 13E668AC-linjan virtakytkin katkaisee kaiken syöttövirranPäälle / pois AC-verkkokytkinsarja€81.27
DAYTON 13E669 OnOff-vaihtovirtakytkinsarja 3-vaiheisille taajuusmuuttajille | AA4UPG 13E669AC-linjan virtakytkin katkaisee kaiken syöttövirranOn / Off-vaihtovirtakytkinsarja kolmivaiheisille taajuusmuuttajille€96.08
DAYTON 13E670 On / Off-vaihtovirtakytkinsarja | AA4UPH 13E670AC-linjan virtakytkin katkaisee kaiken syöttövirranPäälle / pois AC-verkkokytkinsarja€75.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13E667 On/Off AC Line -kytkinsarja
€45.19 / yksikkö