DAYTON 12U120 -poistotuuletin 12 tuuman rengaskiinnike | AA4LUZ

DAYTON 12U120 Pakotuulettimen 12 tuuman rengaskiinnitys

Varastossa
Tuote: AA4LUZ Malli: 12U120

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€500.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP889
Laipan syvyys1-1 / 2 "
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Hz60
Sisällä Dia.13-1 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys7-3 / 4 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/20
Moottorin kierrosluku1550
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Kiinnitysreiät OC14-7 / 8 tuumaa
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet1.50
Dia ulkopuolella.16-1 / 4 "
Vaihe1
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliAlumiini
VakionopeussovellusEi
TyyppiSoittoäänen tyyppi
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.345
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12U120 Pakotuulettimen 12 tuuman rengaskiinnitys
€500.10 / yksikkö