Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12T943 Pienoisrajakytkimen sivutoimilaite Spdt | AA4LNY

DAYTON 12T943 Miniature Limit Switch Side Actuator Spdt

Varastossa
Tuote: AA4LNY Malli: 12T943

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliKiertovivun varsi
Ampeeria10
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys1.54 "
SähköliitäntäM12 4-napainen liitin
Korkeus4.96 "
IP-luokitus67
LiikePystysuora
NEMA-luokitus4, 6, 6P, 12, 13
Käyttövoima22.66 tuumaa - oz.
Käyttölämpötila alue-14 - 185 astetta F
MatkustaaEnintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / A
Jännitearvot300AC / DC
Leveys1.57 "
JohdotusM12-liitin, 4-napainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliJohdotusSyvyysSähköliitäntäKorkeusLiikeHinta
DAYTON 12T931 Pienikokoinen rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LNK 12T9311.57 "ylinMäntäEsijohdotettu kaapeli0.63 "9.8 jalkaa kaapeli, 4-johtiminen, 18 AWG, SJT2.26 "Pystysuora€75.86
DAYTON 12T932 pienikokoinen rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LNL 12T9321.57 "ylinMäntäEsijohdotettu kaapeli0.63 "9.8 jalkaa kaapeli, 4-johtiminen, 18 AWG, SJT2.63 "Pystysuora€78.45
DAYTON 12T933 Pienikokoinen rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LNM 12T9331.57 "ylinMäntäEsijohdotettu kaapeli0.63 "9.8 jalkaa kaapeli, 4-johtiminen, 18 AWG, SJT2.77 "Pystysuora€103.82
DAYTON 12T934 Miniature Limit Switch Top Actuator Spdt | AA4LNN 12T9341.57 "ylinMäntäEsijohdotettu kaapeli0.63 "9.8 jalkaa kaapeli, 4-johtiminen, 18 AWG, SJT2.77 "Pystysuora€81.15
DAYTON 12T935 Miniature Limit Switch Top Actuator Spdt | AA4LNP 12T9351.57 "ylinMäntäM12 4-napainen liitin0.63 "9.8 jalkaa kaapeli, 4-johtiminen, 18 AWG, SJT3"Pystysuora€83.83
DAYTON 12T937 Pienikokoinen rajakytkimen sivutoimilaite Spdt | AA4LNR 12T9371.57 "PuoliKiertovivun varsiEsijohdotettu kaapeli1.54 "9.8 jalkaa kaapeli, 4-johtiminen, 18 AWG, SJT4.17 "Pystysuora€94.89
DAYTON 12T938 pienikokoinen rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LNT 12T9381.57 "ylinVaaputikkuEsijohdotettu kaapeli0.63 "9.8 jalkaa kaapeli, 4-johtiminen, 18 AWG, SJT5.67 "Omnidirectional€83.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12T943 Miniature Limit Switch Side Actuator Spdt
€89.20 / yksikkö