Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12T877 Rajakytkimen vipuvarsi 12 tuuman varsi L | AA4LLC

DAYTON 12T877 rajakytkimen vipuvarsi 12 tuuman varsi L

Varastossa
Tuote: AA4LLC Malli: 12T877

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen vipuvarsi
Toimilaitteen tyyppisauva
Varren syvyys3 / 4 "
Käden pituus12 "
Varren leveys1-3 / 16 "
RullamateriaaliTeräs
Rullan asentoEtusivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren syvyysHinta
DAYTON 12T876 Rajakytkimen vipuvarsi 12 tuuman varsi L | AA4LLB 12T87647 / 64 "€48.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12T877 rajakytkimen vipuvarsi 12 tuuman varsi L
€31.30 / yksikkö