Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12N974 Akselin jatkosarja 5/16 Halkaisija x 4-1 / 2 L | AA4JFN

DAYTON 12N974 Akselin jatkosarja 5/16 Halkaisija x 4-1/2 L

Varastossa
Tuote: AA4JFN Malli: 12N974

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin jatkosarja
ToimintoMoottorin akselin pituuden pidentäminen
Pituus4.5 "
Dia ulkopuolella.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8532100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkentä (5/16 "reikä x 1/2" ulkohalkaisija x 1-1 / 4 "L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
DAYTON 12N973 Akselin jatkosarja 1/4 halkaisija x 4-1 / 2 L | AA4JFM 12N9731 / 4 "€16.00
DAYTON 12N975 -akselin jatkosarja 1/2 halkaisija x 4-1 / 2 L | AA4JFP 12N9751 / 2 "€32.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12N974 Akselin jatkosarja 5/16 Halkaisija x 4-1/2 L
€31.28 / yksikkö