DAYTON 12N807 Viemäripumppu 7.5 hv | AA4JCE

DAYTON 12N807 Jätevesi/roskavesipumppu 7.5 Hp

Varastossa
Tuote: AA4JCE Malli: 12N807

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,646.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteveden / roskien keskipakopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusEi eristetty
Ampeeria18.8-17.8/8.9
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head218 @ 39 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head32-49 @ 266-174 Ft.
Tyhjennystulppa3 / 4 "NPT
VelvollisuusJatkuva
kehys184JM
GPM vettä @ 20 Ft. pää357
GPM vettä @ 25 Ft. pää315
GPM vettä @ 30 Ft. pää277
GPM vettä @ 40 Ft. pää214
GPM vettä @ 50 Ft. pää168
GPM vettä @ 60 Ft. pää128
GPM vettä @ 70 Ft. pää92
GPM vettä @ 80 Ft. pää58
GPM vettä @ 90 Ft. pää20
Korkeus13.05 "
KoteloValurauta
HP7.5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tulopaine20 PSI
Sisääntulo / ulostulo3 sisään.
Pituus27.32 "
Maks. Kotelon paine60 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1.33 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Pää92 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila160 F
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3 - Vaihe
NEMA / IEC-kehys184JM
Vaihe3
Portin kiertoEi eristetty
RuuvimateriaaliSinkitty
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen / Buna-N
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.25
Akselin materiaaliTeräs
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, SS, piikarbidi, Buna N, BR
Leveys12.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.3
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)87.12
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12N807 Jätevesi/roskavesipumppu 7.5 Hp
€4,646.84 / yksikkö