DAYTON 12G601 -metallitanko-ohjattava 16-mittari | AA4EAV

DAYTON 12G601 Metallinen notcher jalkaohjattu 16 gauge

Varastossa
Tuote: AA4EAV Malli: 12G601

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,585.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkaohjattu metallikone
TeräAlaosa, voidaan kääntää ja teroittaa pitkäkestoista käyttöä varten, leikkaus, tarkkuusjauhettu, lämpökäsitelty työkaluteräs
Mitata16
Tahti1-1 / 8 "
TavanHitsatut teräslevyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)115.57
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8462490020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Lovi (3-1 / 8 x 3-1 / 8 x 90D)
    • Mäntä (kolmion muotoinen, ohjaa leikkuupään kohdistusta)
    • Työpöydän mitat (tuumaa) (10-1 / 4 x 10-1 / 4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12G601 Metallinen notcher jalkaohjattu 16 gauge
€1,585.41 / yksikkö