DAYTON 2VJ77 pesuainepumppujärjestelmä 5 G 1/3 hv 115 V 3.1 A | AC3QGH

DAYTON 2VJ77 pesuallaspumppujärjestelmä 5 G 1/3 Hp 115 V 3.1 A

Varastossa
Tuote: AC3QGH Malli: 2VJ77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€511.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan tyhjennyspumppujärjestelmä
Ampeeria3.1
Altaan kapasiteetti5 gal.
Altaan korkeus12-1 / 2 "
Altaan materiaalikestomuovi
Johdon pituus10ft.
GPM vettä @ 10 Ft. pää30
GPM vettä @ 15 Ft. pää14
GPM vettä @ 5 Ft. pää38
Kotelokestomuovi
HP1/3
JuoksupyöräPyörre
Juoksupyörän materiaaliPyörre
Tuloaukko1.5 "
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Suurin pää18 ft.
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
pistorasia1.5 "
Pumpun materiaalikestomuovi
AkselitiivisteMekaaninen
Kytkimen tyyppiPystysuora
TyyppiArvosanan yläpuolella
Tuuli2"
Jännite115
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.975
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJuoksupyörän materiaaliAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaSuurin pääMoottorityyppiGPM vettä @ 15 Ft. pääHinta
DAYTON 12F738 nielupumppujärjestelmä 1/3 hv 115v valurauta AA4CXK 12F738Ruostumaton teräs4.130140-astetta F140-astetta F25 ft.PSC25€603.20
DAYTON 12F739 pesuainepumppujärjestelmä 1/3 hv termoplastinen | AA4CXL 12F739Muovi4.136140-astetta F140-astetta F25 ft.PSC32€517.34
DAYTON 12F740 pesuallasjärjestelmä 1/2 hv 115v valurauta | AA4CXM 12F740Ruostumaton teräs4.938140-astetta F140-astetta F26 ft.PSC32€512.61
DAYTON 12F741 pesuainepumppujärjestelmä 1/2 hv termoplastinen | AA4CXN 12F741Ruostumaton teräs4.951140-astetta F140-astetta F28 ft.PSC46€490.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2VJ77 pesuallaspumppujärjestelmä 5 G 1/3 Hp 115 V 3.1 A
€511.93 / yksikkö