Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12F731 Polttoaineletku 3/4 tuumaa Npt | AA4CXC

DAYTON 12F731 Polttoaineletku 3/4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AA4CXC Malli: 12F731

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineletku
Halkaisija3 / 4 "
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Pituus12ft.
MateriaaliKumi
Max. Paine50 psi
ToimintaLämpötilaluokka -30-140 ° F
pistorasia3 / 4 "NPT
Koko3 / 4 "
TyyppiAnti-staattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaTuloaukkopistorasiaKokoHinta
DAYTON 12F732 Polttoaineletku 1 tuumaa Npt | AA4CXD 12F7321"1 "NPT1 "NPT1"€78.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12F731 Polttoaineletku 3/4 tuumaa Npt
€79.55 / yksikkö