DAYTON 11X885 kiilahihna, nauha 6 / d270 | AA3XAL

DAYTON 11X885 kiilahihna, nauhallinen 6/d270

Varastossa
Tuote: AA3XAL Malli: 11X885

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,921.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kiilahihna
VyötyyppiD
rakentaminenVahvistettu solmintanauha
Toimialanumero6 / D270
MateriaaliKumikyllästetty kangaskansi vahvan vetolujuuden avulla
Kylkiluiden määrä6
Ulkopituus273.125 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus27 / 32 "
Yläleveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.16
Laivan korkeus (cm)22.25
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroKylkiluiden määräUlkopituusYläleveysHinta
DAYTON 11X772 kiilahihna 2-osainen / d120 | AA3WVP 11X7722 / D1202126.125 "2.5 "€425.49
DAYTON 11X773 Kiilahihna Nauha 2/d128 | AA3WVQ 11X7732 / D1282134.125 "2.5 "€382.54
DAYTON 11X774 Kiilahihna 2-osainen / d144 | AA3WVR 11X7742 / D1442150.125 "2.5 "€528.83
DAYTON 11X775 kiilahihna 2-osainen / d158 | AA3WVT 11X7752 / D1582164.125 "2.5 "€553.18
DAYTON 11X776 Kiilahihna 2-osainen / d162 | AA3WVU 11X7762 / D1622168.125 "2.5 "€575.48
DAYTON 11X777 kiilahihna 2-osainen / d173 | AA3WVV 11X7772 / D1732179.125 "2.5 "€609.87
DAYTON 11X778 kiilahihna 2-osainen / d180 | AA3WVW 11X7782 / D1802186.125 "2.5 "€633.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11X885 kiilahihna, nauhallinen 6/d270
€2,921.76 / yksikkö