Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 11X483 Rullavipuvarsi 1-1/2 tuuman varsi L | AA3WRU

DAYTON 11X483 rullavipuvarsi 1-1/2 tuuman varsi L

Varastossa
Tuote: AA3WRU Malli: 11X483

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullavivun varsi
Toimilaitteen tyyppiHaarukkajyrä
Varren syvyys43 / 64 "
Käden pituus1.5 "
Varren materiaaliTeräs
Varren leveys2-3 / 4 "
Rulla Dia.5 / 8 "
RullamateriaaliTeräs
Rullan asentoEtusivu
Telan leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiVarren syvyysKäden pituusVarren materiaaliRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysHinta
DAYTON 11X455 Rullavivun varsi 2 tuuman varsi L | AA3WQN 11X455Tavallinen tela41 / 64 "2"Teräs5 / 8 "Teräs1 / 4 "€28.86
DAYTON 11X476 -rulla Lvr-varsi 1-1 / 2 - 4-1 / 16 tuuman varsi L | AA3WRL 11X476Säädettävä rulla1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"Teräs5 / 8 "Teräs5 / 8 "€33.61
DAYTON 11X477 Rullavarsi 1-1/2-4-1/16 tuumaa L | AA3WRM 11X477Säädettävä rulla1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"Teräs1"Teräs5 / 8 "€37.35
DAYTON 11X484 rullavivun varsi 1-1 / 2 tuuman varsi L | AA3WRV 11X484Tavallinen tela41 / 64 "1.5 "Teräs5 / 8 "Teräs1 / 4 "€17.36
DAYTON 12T870 Rullavipuvarsi 1-1/2 tuuman varsi L | AA4LKV 12T870Tavallinen tela41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Teräs1 / 4 "€14.73
DAYTON 12T874 -rulla Lvr-varsi 1-1 / 2 - 4-1 / 16 tuuman varsi L | AA4LKZ 12T874Säädettävä rulla1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"-5 / 8 "Teräs1 / 4 "€31.30
DAYTON 4VZC7 -vivuvarsi 2 tuuman varsi L | AD9ZGV 4 VZC7Tavallinen tela27 / 32 "2"sinkkialumiinin25 / 32 "Muovi17 / 64 "€9.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11X483 rullavipuvarsi 1-1/2 tuuman varsi L
€28.68 / yksikkö