DAYTON 11J31R04094-002 avoin tipputestimoottori 115V | AH3LBW 32RV22

DAYTON 11J31R04094-002 Avoin tippumaton moottori 115 V

Varastossa
Tuote: AH3LBW Malli: 11J31R04094-002Ristiviite: 32RV22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€804.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin tipputestimoottori 115V
Sopii tuotemerkkiinDayton, Sterling

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 11J31R04090 Avoin tippumaton moottori, 115V | CJ2YND 32RV20 11J31R04090€387.41
DAYTON 11J31R04091 Avoin tippumaton moottori, 115V | CJ2YNE 32RV21 11J31R04091€565.46
DAYTON 11J31R04766 Avoin tippumaton moottori, 115V | CJ2YNF 32RV23 11J31R04766€440.34
DAYTON 11J31R08361-001 Avoin tippumaton moottori, 115V | CJ2YNG 32RV24 11J31R08361-001€514.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11J31R04094-002 Avoin tippumaton moottori 115 V
€804.52 / yksikkö