DAYTON 11A567 Kallistettava työpöytä 24x20 tuumaa 300 paunaa Kapasiteetti | AA2TRA

DAYTON 11A567 Kallistava työteline 24x20 tuumaa 300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA2TRA Malli: 11A567

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,156.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistettava työpöytä
Pyörän koko4 x 1-1 / 4 "
Pyörän tyyppiPolyuretaani kääntyvä
Väripunainen
Syvyys20 "
Korkeusalue31 1/2 - 42 "
Huulen korkeus3"
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Kallistuskulma30 Tutkinnot
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusalueHuulen korkeusKantavuusLeveysHinta
DAYTON 11A566 Kallistettava työpöytä 21x20 tuumaa 150 paunaa. Kapasiteetti | AA2TQZ 11A56628 - 38 "2"150 lb21 "€552.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11A567 Kallistava työteline 24x20 tuumaa 300 Lb. Kapasiteetti
€1,156.00 / yksikkö