DAYTON 11A566 Kallistettava työpöytä 21x20 tuumaa 150 paunaa. Kapasiteetti | AA2TQZ

DAYTON 11A566 Kallistava työteline 21x20 tuumaa 150 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA2TQZ Malli: 11A566

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€552.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistettava työpöytä
Pyörän koko4 x 1-1 / 4 "
Pyörän tyyppiPolyuretaani kääntyvä
Väripunainen
Syvyys20 "
Korkeusalue28 - 38 "
Huulen korkeus2"
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Kallistuskulma45 Tutkinnot
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusalueHuulen korkeusKantavuusLeveysHinta
DAYTON 11A567 Kallistettava työpöytä 24x20 tuumaa 300 paunaa Kapasiteetti | AA2TRA 11A56731 1/2 - 42 "3"300 lb24 "€1,156.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11A566 Kallistava työteline 21x20 tuumaa 150 Lb. Kapasiteetti
€552.54 / yksikkö