DAYTON 10U481 Sylinteri Caddy Trukki punainen | AA2NCM

DAYTON 10U481 Sylinteri Caddy Trukki punainen

Varastossa
Tuote: AA2NCM Malli: 10U481

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€824.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin sylinteri Caddy
Koko600 lb
Väripunainen
Sylinterin kapasiteetti6
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus35.5
Pituus35.5
MateriaaliTeräs
Säiliön halkaisija7 - 9.5 "
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.45
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)85.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeuseräPituusLeveysHinta
DAYTON 10U482 sylinterivaunu, punainen | AA2NCN 10U482400 lb39 "Haarukkavaunun sylinteri Caddy39mm16 "€838.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10U481 Sylinteri Caddy Trukki punainen
€824.99 / yksikkö