DAYTON 10U482 sylinterivaunu, punainen | AA2NCN

DAYTON 10U482 sylinterinen Caddy-lavatrukki, punainen

Varastossa
Tuote: AA2NCN Malli: 10U482

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€838.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkavaunun sylinteri Caddy
Koko400 lb
Väripunainen
Sylinterin kapasiteetti4
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus39 "
Pituus39mm
MateriaaliTeräs
Säiliön halkaisija7 - 9.5 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.9125
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)100.08
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeuseräPituusLeveysHinta
DAYTON 10U481 Sylinteri Caddy Trukki punainen | AA2NCM 10U481600 lb35.5Trukin sylinteri Caddy35.538 "€824.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10U482 sylinterinen Caddy-lavatrukki, punainen
€838.06 / yksikkö