DAYTON 10R361 Kiertoilmakiertopumppu, 2 nopeutta, 115 Vac, 1/2 Hp Moottori Hp | CR2WQJ

DAYTON 10R361 kiertoilmakiertopumppu, 2 nopeutta, 115 Vac, 1/2 Hp moottori hv

Varastossa
Tuote: CR2WQJ Malli: 10R361

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€433.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10R361 kiertoilmakiertopumppu, 2 nopeutta, 115 Vac, 1/2 Hp moottori hv
€433.39 / yksikkö