Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 10J823 ​​Suutin dieselpolttoaine | AA2HAY

DAYTON 10J823 ​​Diesel-suutin

Varastossa
Tuote: AA2HAY Malli: 10J823

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuutin
Halkaisija0.83 "
Virtausnopeus30 gpm
Tuloaukko1 "FNPT
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine50 psi
Toimintaauto
pistorasiaTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVirtausnopeusTuloaukkoPituusHinta
DAYTON 10J822 Suutin Lyijytön polttoaine | AA2HAX 10J8220.63 "15 GPM3/4 "FNPT7"€135.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10J823 ​​Diesel-suutin
€193.55 / yksikkö