Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 10J822 Suutin Lyijytön polttoaine | AA2HAX

DAYTON 10J822 Suutin Lyijytön polttoaine

Varastossa
Tuote: AA2HAX Malli: 10J822

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuutin
Halkaisija0.63 "
Virtausnopeus15 GPM
Tuloaukko3/4 "FNPT
Pituus7"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine50 psi
Toimintaauto
pistorasiaTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVirtausnopeusTuloaukkoPituusHinta
DAYTON 10J823 ​​Suutin dieselpolttoaine | AA2HAY 10J8230.83 "30 gpm1 "FNPT6"€193.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10J822 Suutin Lyijytön polttoaine
€135.59 / yksikkö