DAYTON 10E011 Poistopuhallin 16 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen paikka | AA2CVK

DAYTON 10E011 Pakotuuletin 16 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen paikka

Varastossa
Tuote: AA2CVK Malli: 10E011

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,418.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengaspoistopuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2153
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1943
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1713
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1366
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1125
Laipan syvyys1-7 / 8 "
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit1.4-1.3 / .65
Korkeus20.25 "
Hz60
Sisällä Dia.16-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys13-1 / 2 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
Kiinnitysreiät OC18-7 / 8 tuumaa
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.20-1 / 4 "
Vaihe3
Potkurin dia.16 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.1 / 2 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.0
TyyppiSuora käyttö, vaarallinen sijainti
Venturin syvyys2"
Jännite208-230/460
Watts186
Leveys20.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.3275
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysVaiheAkselin dia.Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Venturin syvyysHinta
DAYTON 10D997 Poistopuhallin 16 tuuman vaarallinen paikka | AA2CUX 10D997Paneelin poistoilmapuhallin2476228813-15 / 16 "15 / 8 "14.12-3 / 4 "€1,545.72
DAYTON 10D998 Poistopuhallin 16 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CUY 10D998Paneelin poistoilmapuhallin2476228813-15 / 16 "31 / 2 "14.12-3 / 4 "€1,529.76
DAYTON 10E010 -poistotuuletin 16 tuuman vaarallinen paikka | AA2CVJ 10E010Rengaspoistopuhallin2153194313-1 / 2 "15 / 8 "17.02"€1,484.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10E011 Pakotuuletin 16 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen paikka
€1,418.54 / yksikkö