Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 92145 höyryä kestävät hansikkaat Blue Xl Rubber Pr | AE9ABA 6GVA5

DAYMARK 92145 Höyrynkestävät käsineet Sininen Xl Kumi Pr

Varastossa
Tuote: AE9ABA Malli: 92145Ristiviite: 6GVA5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryä kestävät käsineet
pinnoitenitriili
Päällystyskuvioitu
Värisininen
LeikkausGunn
Pituus14 "
Liner-materiaaliNitriili SteamGuardilla (TM)
MateriaaliKumi
Maks. Lämpötila225-astetta F
KokoXL
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DAYMARK 92143 höyrynkestävät hansikkaat Blue M Rubber Pr | AE9AAY 6GVA3 92143M€31.80
DAYMARK 92144 höyrynkestävät hansikkaat Blue L Rubber Pr | AE9AAZ 6GVA4 92144L€39.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 92145 Höyrynkestävät käsineet Sininen Xl Kumi Pr
€31.50 / yksikkö