Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 92143 höyrynkestävät hansikkaat Blue M Rubber Pr | AE9AAY 6GVA3

DAYMARK 92143 Höyrynkestävät käsineet Sininen M Kumi Pr

Varastossa
Tuote: AE9AAY Malli: 92143Ristiviite: 6GVA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryä kestävät käsineet
pinnoitenitriili
Päällystyskuvioitu
Värisininen
LeikkausGunn
Pituus14 "
Liner-materiaaliNitriili SteamGuardilla (TM)
MateriaaliKumi
Maks. Lämpötila225-astetta F
KokoM
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DAYMARK 92144 höyrynkestävät hansikkaat Blue L Rubber Pr | AE9AAZ 6GVA4 92144L€39.24
DAYMARK 92145 höyryä kestävät hansikkaat Blue Xl Rubber Pr | AE9ABA 6GVA5 92145XL€32.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 92143 Höyrynkestävät käsineet Sininen M Kumi Pr
€31.79 / yksikkö