Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 112380 päivän annospussi keskiviikko - 2000 kpl pakkaus | AE8ZZQ 6GUZ5

DAYMARK 112380 päivän annospussi keskiviikkona - 2000 kpl

Varastossa
Tuote: AE8ZZQ Malli: 112380Ristiviite: 6GUZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäivän annospussi
VäriPoista valinta
Pituus7"
MateriaaliMuovi
Paksuus0.55 milj.
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYMARK 112378 päiväannospussi maanantai - 2000 pakkaus | AE8ZZN 6GUZ3 112378€109.11
DAYMARK 112379 Päiväannospussi Tiistai - Pakkaus 2000 | AE8ZZP 6GUZ4 112379€109.11
DAYMARK 112381 Päiväannospussi Torstai - Pakkaus 2000 | AE8ZZR 6GUZ6 112381€109.11
DAYMARK 112382 päivittäinen annospussi perjantai - 2000 kpl AE8ZZT 6GUZ7 112382€101.75
DAYMARK 112383 päivän annospussi lauantai - 2000 kpl AE8ZZU 6GUZ8 112383€95.43
DAYMARK 112384 päiväannospussi sunnuntai - 2000 kpl AE8ZZV 6GUZ9 112384€95.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 112380 päivän annospussi keskiviikkona - 2000 kpl
€109.11 / yksikkö