Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 111163 Etikettipistooli muovinen 6 tuumaa K 8 tuumaa Pituus | AE8ZYW 6GUW4

DAYMARK 111163 Muovitarrapistooli 6 tuumaa K 8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE8ZYW Malli: 111163Ristiviite: 6GUW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarra-ase
Väripunainen
Syvyys8"
Korkeus6"
MateriaaliMuovi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8472909080
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 111163 Muovitarrapistooli 6 tuumaa K 8 tuumaa pituus
€130.48 / yksikkö