Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 110208 annospussi 8-1/2 x 10 tuumaa - pakkaus 2000 | AE9AAW 6GVA1

DAYMARK 110208 Annospussi 8-1/2 x 10 tuumaa - Pakkaus 2000

Varastossa
Tuote: AE9AAW Malli: 110208Ristiviite: 6GVA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnospussi
VäriPoista valinta
Pituus8.5 "
MateriaaliMuovi
Paksuus0.55 milj.
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DAYMARK 110210 annospussi 7 x 6-1 / 2 - 2000 kpl AE9AAV 6GVA0 1102107"6.5 "€69.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 110208 Annospussi 8-1/2 x 10 tuumaa - Pakkaus 2000
€102.69 / yksikkö