Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 1100535 päiväleima perjantai 2-1 / 2 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AE8ZXD 6GUP8

DAYMARK 1100535 päiväetiketti perjantai 2-1/2 tuumaa leveys - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ZXD Malli: 1100535Ristiviite: 6GUP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäivän etiketti
VäriVihreä
Korkeus2"
Tarran tyyliLiukeneva
KieliEnglanti / espanja / ranska
MateriaaliPaperi
ShapeNeliö
Temp. alue45 astetta 95 astetta F
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYMARK 1100531 päivän etiketti maanantai 2-5 / 9 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AE8ZWZ 6GUP4 1100531sininen€20.86
DAYMARK 1100532 päiväleima tiistai 2-5 / 9 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AE8ZXA 6GUP5 1100532Keltainen€20.86
DAYMARK 1100533 Päivän etiketti keskiviikko 2-2 / 5 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AE8ZXB 6GUP6 1100533punainen€20.86
DAYMARK 1100534 päivän etiketti torstaina 2-3 / 5 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AE8ZXC 6GUP7 1100534Ruskea€20.86
DAYMARK 1100536 päiväleima lauantaina 4-1 / 2 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AE8ZXE 6GUP9 1100536Oranssi€20.86
DAYMARK 1100537 Päivämerkki Sunnuntai 2-4/9 tuumaa leveä - 250 kpl pakkaus | AE8ZXF 6GUR0 1100537Musta€20.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 1100535 päiväetiketti perjantai 2-1/2 tuumaa leveys - 250 kpl pakkaus
€20.86 / yksikkö