Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C18053 Jobber Bit Z pikateräs | AB6WHU 22N447

CLE-LINE C18053 Jobber Bit Z High Speed ​​Steel

Varastossa
Tuote: AB6WHU Malli: C18053Ristiviite: 22N447

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.413 "
Mitan tyyppiKirje
Suorittaa loppuunMusta kulta
Huilun pituus3.875 "
Luettelonumero1878
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus5.25 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.0.413 "
KokoZ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiSuorittaa loppuunHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CLE-LINE C18000 Jobber-kärki 1/16 tuuman pikateräs | AB6WDL 22N347 C180001 / 16 "0.062 "Murto-tuumaMusta kulta7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "€2.24
CLE-LINE C18001 Jobber-kärki 5/64 tuuman pikateräs | AB6WDT 22N353 C180015 / 64 "0.078 "Murto-tuumaMusta kulta1"18782"5 / 64 "€2.40
CLE-LINE C18002 Jobber-kärki 3/32 tuuman pikaterästä | AB6WEA 22N360 C180023 / 32 "0.093 "Murto-tuumaMusta kulta1.25 "18782.25 "3 / 32 "€2.53
CLE-LINE C18003 Jobber-kärki 7/64 tuuman pikateräs | AB6WEH 22N367 C180037 / 64 "0.109 "Murto-tuumaMusta kulta1.5 "18782.625 "7 / 64 "€2.63
CLE-LINE C18004 tappiterä 1/8 tuuman pikateräs | AB6WEP 22N373 C180041 / 8 "0.125 "Murto-tuumaMusta kulta1.625 "18782.75 "1 / 8 "€2.70
CLE-LINE C18005 Jobber-kärki 9/64 tuuman pikateräs | AB6WEU 22N377 C180059 / 64 "0.14 "Murto-tuumaMusta kulta1.75 "18782.875 "9 / 64 "€3.05
CLE-LINE C18006 Jobber-kärki 5/32 tuuman pikateräs | AB6WFA 22N383 C180065 / 32 "0.156 "Murto-tuumaMusta kulta2"18783.125 "5 / 32 "€3.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C18053 Jobber Bit Z High Speed ​​Steel
€13.65 / yksikkö