Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 89151 Kiristysrullateollisuuden numero | AF2DWP 6RMU2

DAYCO 89151 Kiristyspyörän teollisuusnumero

Varastossa
Tuote: AF2DWP Malli: 89151Ristiviite: 6RMU2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiristysrulla
VyötyyppiLight Duty
Toimialanumero89151

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiToimialanumeroHinta
DAYCO 89001 Kiristysrullan teollisuusnumero | AE9JPZ 6KAA2 89001Kevyt, tyhjäkäynti89001€48.73
DAYCO 89003 Kiristysrullan teollisuusnumero | AE9JQB 6KAA4 89003Kevyt, tyhjäkäynti89003€35.77
DAYCO 89004 Kiristysrullan teollisuusnumero | AE9JQC 6KAA5 89004Kevyt, tyhjäkäynti89004€38.99
DAYCO 89005 Kiristysrullan teollisuusnumero | AE9JQD 6KAA6 89005Kevyt, tyhjäkäynti89005€44.14
DAYCO 89006 Kiristysrullateollisuuden numero | AE9JQE 6KAA7 89006Kevyt, tyhjäkäynti89006€39.41
DAYCO 89007 Kiristysrullan teollisuusnumero | AE9JQF 6KAA8 89007Kevyt, tyhjäkäynti89007€35.98
DAYCO 89008 Kiristysrullateollisuuden numero | AE9JQG 6KAA9 89008Kevyt, tyhjäkäynti89008€38.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 89151 Kiristyspyörän teollisuusnumero
€61.94 / yksikkö