Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DASCO PRO G337 -taltta 12 tuuman TargetGuard (R) | AH9LGJ 40JC51

DASCO PRO G337 Utility Taltta 12 tuuman TargetGuard(R)

Varastossa
Tuote: AH9LGJ Malli: G337Ristiviite: 40JC51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltta
Pituus12 "
MateriaaliLämpökäsitelty hiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1.25 "
TyyppiSuojattu tasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tarkka maaperä, suuri kohdepään iskualue vähentää sienestystä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DASCO PRO G337 Utility Taltta 12 tuuman TargetGuard(R)
€21.74 / yksikkö