Dart Controls PU-20E pulssigeneraattori tuottaa tarkkoja sähköpulsseja kontrolloiduin aikavälein, jotka ovat välttämättömiä erilaisten automatisoitujen prosessien synkronoinnissa ja koordinoinnissa. Se on ihanteellinen moottorin nopeuden, asennon ja ajoituksen ohjaamiseen monimutkaisissa koneissa.
Ominaisuudet:
- Dart Controls PU-20E -pulssigeneraattorissa on tyypin 3 johdin 18 AWG, joka varmistaa optimaalisen sähköliitännät, mikä on ratkaisevan tärkeää tarkassa kierrosluvun valvonnassa teollisissa sovelluksissa.
- Tämä katkaisija pystyy valvomaan jopa 5000 rpm:n nopeuksia, mikä tekee siitä sopivan nopeille teollisuuskoneille ja tarjoaa tarkat ohjaus- ja valvontaominaisuudet.
- Sen mukana tulee kuulalaakerit tasaisen ja luotettavan toiminnan takaamiseksi, minimoiden kitkan ja moottorin akselin kulumisen.
- Tämä katkaisija tarjoaa asennusvaihtoehdon #10-32-ruuvilla suoraan moottorin akseliin, mikä yksinkertaistaa asennusta ja varmistaa turvallisen kiinnityksen moottorin akseliin tarkan kierrosluvun valvonnan takaamiseksi.
- Se on varustettu 6 jalan ulostulokaapelilla, joka tarjoaa joustavuutta asennuksessa ja liitettävyydessä, mikä mahdollistaa kätevän integroinnin teollisuuden ohjausjärjestelmiin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän laitteen tuottamien neliöaaltopulssien merkitys ja miten niitä käytetään teollisissa olosuhteissa?
V. Generaattorin tuottamilla neliöaaltopulsseilla on taajuus, joka on verrannollinen moottorin akselin kierrokseen. Nämä pulssit antavat reaaliaikaista palautetta moottorin nopeudesta, mikä mahdollistaa tarkan ohjauksen ja valvonnan teollisissa prosesseissa.
K. Pystyykö merkin PU-20E pulssigeneraattori käsittelemään monenlaisia tulojännitteitä, ja miksi tämä joustavuus on tärkeää?
V. Kyllä, se hyväksyy tulojännitteet 4.5 - 24 VDC. Tämä jännitealue tarjoaa yhteensopivuuden useiden virtalähteiden kanssa, mikä lisää sen monipuolisuutta erilaisissa teollisuusasennuksissa.
K. Kuinka kuulalaakereiden läsnäolo tässä pulssigeneraattorissa vaikuttaa sen suorituskykyyn ja kestävyyteen?
A. Kuulalaakerit varmistavat tasaisen ja luotettavan toiminnan vähentäen kitkaa ja generaattorin kulumista. Tämä parantaa sen pitkäikäisyyttä ja suorituskykyä vaativissa teollisuusympäristöissä.