Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DART-OHJAIMET PU-2E-pulssigeneraattori 1 Pulssi / kierros 4.5 - 24 Vdc AF2YAE 6Z392

DART CONTROLS PU-2E-pulssigeneraattori 1 pulssi / kierros 4.5 - 24 Vdc

Varastossa
Tuote: AF2YAE Malli: PU-2ERistiviite: 6Z392

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulssigeneraattori
Laakeritpallo
Johtimen tyyppi3 johdin 18 AWG
rakentaminenValettu Santopreenikumikotelo
ToimintoTarjoaa nykyiset uppoavat neliöaaltopulssit taajuudella, joka on verrannollinen asennetun yksikön akselin kierroslukuun
Tulojännite4.5 - 24 VDC
Maks. Kierrosluku5000
AsennusNoukin kiinnikkeet ruuvilla # 10-32 suoraan valvottuun moottorin akseliin
Käyttölämpötila.-10 - 45 astetta C
Pulsseja vallankumousta kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9029205000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtökaapelin pituus (Ft.) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovellus YmpäristöeräKäyttölämpötila.ulostuloHinta
DART CONTROLS PU-40E -pulssigeneraattorihallin vaikutus | AC7DMW 38D074 PU-40E-Pulssigeneraattori-10-45 astetta C-€184.64
DART-OHJAIMET PU-20E Pulssigeneraattori 10 Pulssi / kierros 4.5 - 24 VDC | AE4CNY 5JJ65 PU-20E-Pulssigeneraattori-10 - 45 astetta C-€225.76
DART CONTROLS PU-20R Enkooderi, Hall Effect Pickup, 10 pulssia per kierros | CJ6MHX PU-20Rulko-Encoder-10 Pulssi/ Revolution€341.92
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS PU-2R Enkooderi, Hall Effect Pickup, 1 pulssi per kierros | CJ6MHY PU-2Rulko-Encoder-1 Pulssi/ Revolution€341.92
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS PU-40R Enkooderi, Hall Effect Pickup, 20 pulssia per kierros | CJ6MHZ PU-40Rulko-Encoder-20 Pulssi/ Revolution€341.92
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS PU-4E Enkooderi, Hall Effect Pickup, 2 pulssia per kierros | CJ6MJA PU-4Esisä-Encoder-2 Pulssi/ Revolution€290.37
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS PU-4R Enkooderi, Hall Effect Pickup, 2 pulssia per kierros | CJ6MJB PU-4Rulko-Encoder-2 Pulssi/ Revolution€341.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS PU-2E-pulssigeneraattori 1 pulssi / kierros 4.5 - 24 Vdc
€182.91 / yksikkö