DANFOSS 088L3621 Kaapeli, 150 jalkaa pituus, 40 neliöjalkaa lämmön kattavuus, 3.1 A, 1860 W, 600 V

Tuote: CJ6YEL Malli: 088L3621
€810.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin halkaisija0.25 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
VäriMusta
Kattavuus40 sq ft.
Muodonmuutosvoima2000 N
EAN5703466168653
Elementin IP-luokkaIPX7
TäyteainePEX
Lämmitysteho1855W
Asennus Lämpötila23 astetta F
Asennuslämpötila (min.)-5 astetta C
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus19.6 ft.
LyijypääAWG14
Pituus150 ft.
Max. nykyinen3.1A
Max. Ei toimintalämpötila185 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Min. Taivutus Dia.42 mm
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo12 W/ft.
Ensisijainen sovellusMaan jään ja lumen sulatus, katon jäätymissuoja
Vetovoima120 N
vastus194 ohmia
UV-suojaKyllä
Jännite600V AC
Watts1860W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusMax. nykyinenWattsJänniteulostuloHinta
DANFOSS 088L3623 Kaapeli, 300 jalkaa pituus, 75 neliöjalkaa Lämmön kattavuus, 6.2A, 3720W, 600V | CJ6YEM 088L3623300 ft.75 sq ft.6.2A3720W600V AC12 W/ft.€1,179.97
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3624 Kaapeli, 360 jalkaa Pituus, 90 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 7.4A, 4440W, 600V | CJ6YEN 088L3624360 ft.90 sq ft.7.4A4440W600V AC12 W/ft.€1,423.40
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3625 Kaapeli, 415 ft. Pituus, 105 sq ft. Lämpöpeitto, 8.4A, 5040W, 600V | CJ6YEP 088L3625415 ft.105 sq ft.8.4A-600V AC12 W/ft.€1,525.75
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3627 Kaapeli, 515 ft. Pituus, 130 sq ft. Lämmönpeitto, 10.4A, 6240W, 600V | CJ6YEQ 088L3627515 ft.130 sq ft.10.4A6240W600V AC12 W/ft.€1,801.74
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3629 Kaapeli, 715 jalkaa Pituus, 175 neliöjalkaa Lämpöpeitto, 14.5A, 8700W, 600V | CJ6YER 088L3629715 ft.15 sq ft.175A8700W600V AC12 W/ft.€2,237.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3621 Kaapeli, 150 jalkaa pituus, 40 neliöjalkaa lämmön kattavuus, 3.1 A, 1860 W, 600 V
€810.94 / yksikkö